C2052SSHPB

Tsubaki (UST)
C2052SSHPB

C2052SSHPB
N° D’ARTICLE MI00197650
N° MFRC2052SSHPB
Prix293.48 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Tsubaki (UST)
C2052SSHPB

C2052SSHPB
N° D’ARTICLE MI00197650
N° MFRC2052SSHPB
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
Prix293.48 $/pi

Aperçu

Description du fabricant
CHAÎNE EN ACIER INOXYDABLE HP C2052HP

Spécifications

  • Série
    Résistant à la corrosion
  • Taille et pas de la chaîne
    2052 / 1-1/4 po
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Longueur totale
    10 pi
  • Spécification du matériel
    Type 304
  • Largeur intérieure
    0.375 po
  • Diamètre de la broche
    0.284 po
  • Diamètre du rouleau
    0.750 po
  • Normes respectées
    ASME B29
  • Numéro de chaîne et pas
    2052 / 1-1/4 po
  • Largeur du rouleau
    0.375 po
  • Poids
    0.85 lb
  • Résistant à la corrosion
    Résistant à la corrosion
  • Nombre de torons
    1
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues