Motion
C2062SSHPB

Tsubaki (UST)
C2062SSHPB

C2062SSHPB
N° D’ARTICLE MI00197651
N° MFRC2062SSHPB
Prix368.15 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Tsubaki (UST)
C2062SSHPB

C2062SSHPB
N° D’ARTICLE MI00197651
N° MFRC2062SSHPB
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
Prix368.15 $/pi

Aperçu

Description du fabricant
CHAÎNE EN ACIER INOXYDABLE HP C2062HP

Spécifications

  • Série
    Résistant à la corrosion
  • Taille et pas de la chaîne
    2062 / 1-1/2 po
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Longueur totale
    10 pi
  • Spécification du matériel
    Type 304
  • Largeur intérieure
    0.500 po
  • Diamètre de la broche
    0.330 po
  • Diamètre du rouleau
    0.875 po
  • Normes respectées
    ASME B29
  • Numéro de chaîne et pas
    2062 / 1-1/2 po
  • Largeur du rouleau
    0.500 po
  • Poids
    1.22 lb
  • Résistant à la corrosion
    Résistant à la corrosion
  • Nombre de torons
    1
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues