40BTL331

Dodge
40BTL331

Pignon arrondi TL - Bague de verrouillage conique, 40 / 1/2 po, 33 dents, bague 1610 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00197659
N° MFR40BTL331
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
40BTL331

Pignon arrondi TL - Bague de verrouillage conique, 40 / 1/2 po, 33 dents, bague 1610 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00197659
N° MFR40BTL331
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
40BTL33-1610 SPKT 104702

Spécifications

  • Type de douille
    Bague de verrouillage conique
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux écrasés
  • Taille de la bague
    1610
  • Nombre de dents
    33
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    0.5000 à 1.6250 po
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Dents durcies
    Non
  • Largeur de la dent
    0.2840 po
  • Diamètre du pas
    5.2521 po
  • Diamètre du moyeu
    3.0000 po
  • Numéro CUP du fabricant
    782475596683
  • CUP_NON
    782475596683
  • Poids
    2.22 lb
  • Numéro de chaîne et pas
    40 / 1/2 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues