Motion
50BTL37 -2012

Dodge
50BTL37 -2012

Pignon de chaîne à rouleaux d’alésage de bague - verrouillage conique, 50 / 5/8 po, 37 dents, bague 2012 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00197670
N° MFR50BTL37 -2012
Prix168.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
50BTL37 -2012

Pignon de chaîne à rouleaux d’alésage de bague - verrouillage conique, 50 / 5/8 po, 37 dents, bague 2012 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00197670
N° MFR50BTL37 -2012
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
Prix168.76 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
50BTL37-2012 SPKT 104716

Spécifications

  • Type de douille
    Bague de verrouillage conique
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux écrasés
  • Taille de la bague
    2012
  • Nombre de dents
    37
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    1/2 à 2 po
  • Diamètre extérieur
    7.7180 po
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Largeur de la dent
    0.343 po
  • Pays d’origine
    CN
  • Diamètre du pas
    7.37 po
  • Diamètre du moyeu
    3.56 po
  • CUP_NON
    782475595389
  • Numéro de catalogue du fabricant
    104716
  • Poids
    4.37 lb
  • Numéro de chaîne et pas
    50 / 5/8 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues