104723

Dodge
104723

Pignon arrondi TL - Bague de verrouillage conique, 50 / 5/8 po, 56 dents, bague 2012 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00197675
N° MFR104723
Prix532.37 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
104723

Pignon arrondi TL - Bague de verrouillage conique, 50 / 5/8 po, 56 dents, bague 2012 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00197675
N° MFR104723
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
Prix532.37 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
50BTL56 PIGNON DE VERROUILLAGE CONIQUE 2012 104723

Spécifications

  • Type de douille
    Bague de verrouillage conique
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux écrasés
  • Taille de la bague
    2012
  • Nombre de dents
    56
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    0.5000 à 2.0000 po
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Dents durcies
    Non
  • Largeur de la dent
    0.3430 po
  • Pays d’origine
    MX
  • Diamètre du pas
    11.1408 po
  • Diamètre du moyeu
    3.5600 po
  • Numéro CUP du fabricant
    782475597307
  • CUP_NON
    782475597307
  • Poids
    9.04 lb
  • Numéro de chaîne et pas
    50 / 5/8 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues