60BTL56

Dodge
60BTL56

Pignon arrondi TL - Bague de verrouillage conique, 60 / 3/4 po, 56 dents, bague 2517 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00197682
N° MFR60BTL56
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
60BTL56

Pignon arrondi TL - Bague de verrouillage conique, 60 / 3/4 po, 56 dents, bague 2517 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00197682
N° MFR60BTL56
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
60BTL56 SPKT 104735

Spécifications

  • Type de douille
    Bague de verrouillage conique
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux écrasés
  • Taille de la bague
    2517
  • Nombre de dents
    56
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    0.5000 à 2.5000 po
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Dents durcies
    Non
  • Largeur de la dent
    0.4590 po
  • Diamètre du pas
    13.3690 po
  • Diamètre du moyeu
    4.2500 po
  • Numéro CUP du fabricant
    782475595259
  • CUP_NON
    782475595259
  • Poids
    18.30 lb
  • Numéro de chaîne et pas
    60 / 3/4 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues