104748

Dodge
104748

Pignon arrondi TL - Bague de verrouillage conique, 80 / 1 po, 50 dents, bague 2517 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00197694
N° MFR104748
Prix1,079.56 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
104748

Pignon arrondi TL - Bague de verrouillage conique, 80 / 1 po, 50 dents, bague 2517 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00197694
N° MFR104748
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
Prix1,079.56 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
80BTL50 SPKT 104748

Spécifications

  • Type de douille
    Bague de verrouillage conique
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux écrasés
  • Taille de la bague
    2517
  • Nombre de dents
    50
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    0.5000 à 2.5000 po
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Dents durcies
    Non
  • Largeur de la dent
    0.5750 po
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Diamètre du pas
    15.9155 po
  • Diamètre du moyeu
    4.2500 po
  • Numéro CUP du fabricant
    782475595525
  • CUP_NON
    782475595525
  • Poids
    31.77 lb
  • Numéro de chaîne et pas
    80 / 1 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues