50BTL30L

Dodge
50BTL30L

Pignon arrondi TL - Bague de verrouillage conique, 50 / 5/8 po, 30 dents, bague 2517 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00197698
N° MFR50BTL30L
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
50BTL30L

Pignon arrondi TL - Bague de verrouillage conique, 50 / 5/8 po, 30 dents, bague 2517 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00197698
N° MFR50BTL30L
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
50BTL30L PIGNON DE VERROUILLAGE CONIQUE 2517 100453

Spécifications

  • Type de douille
    Bague de verrouillage conique
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux écrasés
  • Taille de la bague
    2517
  • Nombre de dents
    30
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    0.5000 à 2.5000 po
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Dents durcies
    Non
  • Largeur de la dent
    0.3430 po
  • Diamètre du pas
    5.9683 po
  • Diamètre du moyeu
    4.2500 po
  • Numéro CUP du fabricant
    782475623969
  • CUP_NON
    782475623969
  • Poids
    4.02 lb
  • Numéro de chaîne et pas
    50 / 5/8 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues