60-2WSA2CL

Tsubaki (UST)
60-2WSA2CL

60-2WSA2CL
N° D’ARTICLE MI00197734
N° MFR60-2WSA2CL
Prix27.22 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Tsubaki (UST)
60-2WSA2CL

60-2WSA2CL
N° D’ARTICLE MI00197734
N° MFR60-2WSA2CL
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
Prix27.22 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
60-2 WM35-2 MAILLON DE RACCORD DE CONTOUR LARGE

Spécifications

  • Type de lien
    Connexion
  • Type de lien de pièce jointe
    Droit - Un côté
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Nombre de torons entre
    2
  • Nombre de trous
    2
  • Diamètre du trou
    0.205 po
  • Diamètre de la broche
    0.234 po
  • Résistant à la corrosion
    Non résistant à la corrosion
  • Série
    WSA-2
  • Numéro de chaîne et pas
    60 / 3/4 po
  • Normes respectées
    ASME B29
  • Poids
    0.08 lb
  • Nombre de torons
    2
  • Type de produit
    Maillons de chaîne de fixation

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues