Aperçu
Spécifications
- Type de produitPignons de chaîne à rouleaux d’alésage finis et usinés
- Numéro de chaîne et pas40 / 1/2 po
- Nombre de dents20
- Type d’alésageFini avec rainure de clavette
- Diamètre à l’alésage1.1250 po
- Nombre de torons entre1
- MatérielAcier
- Dents durciesAvec dents durcies
- Nombre de concentrateurs1
- Longueur jusqu’à l’alésage1.0000 po
- Diamètre extérieur3.4500 po
- Type de présentationCélibataire
- Type de concentrateurB
- Diamètre du pas3.196 po
- Largeur de la dent0.284 po
- Projection du concentrateur23/32 po
- Taille de la rainure de clavette1/4 x 1/8 po / 253 x 254 mm
- Poids1.36 lb
- CUP_NON662289983308