H40B20F 1-1/8

Tsubaki (UST)
H40B20F 1-1/8

Pignon d’alésage fini - 40 / 1/2 po, fini avec rainure de clavette, 1.1250 po d’alésage, 20 dents
N° D’ARTICLE MI00197817
N° MFRH40B20F 1-1/8
Prix54.62 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Tsubaki (UST)
H40B20F 1-1/8

Pignon d’alésage fini - 40 / 1/2 po, fini avec rainure de clavette, 1.1250 po d’alésage, 20 dents
N° D’ARTICLE MI00197817
N° MFRH40B20F 1-1/8
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
Prix54.62 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
40BS20HT 1 1/8 HT ALÉSAGE À AILETTES CROSS RÉF.

Spécifications

  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux d’alésage finis et usinés
  • Numéro de chaîne et pas
    40 / 1/2 po
  • Nombre de dents
    20
  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Diamètre à l’alésage
    1.1250 po
  • Dents durcies
    Avec dents durcies
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.0000 po
  • Poids
    1.61 lb
  • CUP_NON
    097039297617

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues