Aperçu
Spécifications
- SérieStandard
- Construction de la chaîneGonflé
- Nombre de torons entre1
- MatérielAcier
- Longueur totale10 pi
- Type de lien de pièce jointeUne broche étendue
- Largeur intérieure1 po
- Hauteur de la plaque de liaison1.38 po
- Diamètre de la broche0.44 po
- Largeur totale de la chaîne2.21 po
- Diamètre du rouleau0.88 po
- Chaîne standardANSI
- Projection de broche étendue2.21 po
- Caractéristiques de l’application de résistanceRésistant à la corrosion, production alimentaire
- Numéro de chaîne120
- Numéro de chaîne et pas120 / 1-1/2 po
- Poids4.16 lb
- CUP_NON662327125455
- Type de lienGoupille allongée
- Pas1-1/2 po
- Type de produitChaîne à rouleaux