R140SUC9F11BX

Link-Belt (RRX)
R140SUC9F11BX

Roller Chain - Standard Series, 140 / 1-3/4 in Pitch, Cottered, 1 Strand, Steel Material, 10 ft Length
N° D’ARTICLE MI00197838
N° MFRR140SUC9F11BX
Prix173.00 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Link-Belt (RRX)
R140SUC9F11BX

Roller Chain - Standard Series, 140 / 1-3/4 in Pitch, Cottered, 1 Strand, Steel Material, 10 ft Length
N° D’ARTICLE MI00197838
N° MFRR140SUC9F11BX
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
Prix173.00 $/pi

Aperçu

Description du fabricant
R140SUC9F11BX RC 140SUFRC 9F11 BX A1K13

Spécifications

  • Série
    Standard
  • Construction de la chaîne
    Gonflé
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier
  • Longueur totale
    10 pi
  • Type de lien de pièce jointe
    Une broche étendue
  • Largeur intérieure
    1 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    1.56 po
  • Diamètre de la broche
    1/2 po
  • Largeur totale de la chaîne
    2.35 po
  • Diamètre du rouleau
    1 po
  • Chaîne standard
    ANSI
  • Projection de broche étendue
    2.23 po
  • Caractéristiques de l’application de résistance
    Résistant à la corrosion, production alimentaire
  • Numéro de chaîne
    140
  • Numéro de chaîne et pas
    140 / 1-3/4 po
  • Poids
    5.09 lb
  • CUP_NON
    662327126858
  • Type de lien
    Goupille allongée
  • Pas
    1-3/4 po
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif