Aperçu
Description du fabricant
R160SUR10BX RC 160SUFR RIV 10BX A1L10
- Prix au pied
Spécifications
- Norme de mesureImpériale
- SérieStandard
- Construction de la chaîneRiveté
- Nombre de torons entre1
- MatérielAcier au carbone
- Longueur totale10 pi
- Largeur intérieure1.16 po
- Hauteur de la plaque de liaison1.81 po
- Épaisseur de la plaque de liaison0.28 po
- Diamètre de la broche0.56 po
- Largeur totale de la chaîne2.76 po
- Diamètre du rouleau1.13 po
- Normes respectéesANSI
- Caractéristiques de l’application de résistanceRésistant à la corrosion, production alimentaire
- Numéro de chaîne et pas160 / 2 po
- Poids7.08 lb
- CUP_NON662327128074
- Type de produitChaîne à rouleaux
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité