R160SUC10BX

Link-Belt (RRX)
R160SUC10BX

Roller Chain - Standard Series, 160 / 2 in Pitch, Cottered, 1 Strand, Steel Material, 10 ft Length
N° D’ARTICLE MI00197842
N° MFRR160SUC10BX
Prix187.63 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Link-Belt (RRX)
R160SUC10BX

Roller Chain - Standard Series, 160 / 2 in Pitch, Cottered, 1 Strand, Steel Material, 10 ft Length
N° D’ARTICLE MI00197842
N° MFRR160SUC10BX
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
Prix187.63 $/pi

Aperçu

Description du fabricant
R160SUC10BX RC 160SUFR COT 10 BX A1L9

Spécifications

  • Norme de mesure
    Impériale
  • Série
    Standard
  • Construction de la chaîne
    Gonflé
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier
  • Longueur totale
    10 pi
  • Type de lien de pièce jointe
    Une broche étendue
  • Largeur intérieure
    1.16 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    1.81 po
  • Diamètre de la broche
    0.56 po
  • Largeur totale de la chaîne
    2.76 po
  • Diamètre du rouleau
    1.13 po
  • Chaîne standard
    ANSI
  • Projection de broche étendue
    2.76 po
  • Caractéristiques de l’application de résistance
    Résistant à la corrosion, production alimentaire
  • Numéro de chaîne
    160
  • Numéro de chaîne et pas
    160 / 2 po
  • Poids
    6.99 lb
  • CUP_NON
    662327128005
  • Type de lien
    Goupille allongée
  • Pas
    2 po
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif