Aperçu
Spécifications
- Norme de mesureImpériale
- SérieStandard
- Construction de la chaîneGonflé
- Nombre de torons entre2
- MatérielAcier au carbone
- Longueur totale10 pi
- Diamètre de la broche0.3100 po
- Longueur de la goupille2.7700 po
- Diamètre du rouleau0.6300 po
- Projection de broche étendue2.7700 po
- Numéro de chaîne et pas80 / 1 po
- Page de produit du fabricant
- Poids0.27 lb
- CUP_NON662327133313
- Type de produitChaîne à rouleaux