Aperçu
- Résistant à la corrosion; Production alimentaire
Spécifications
- Taille et pas de la chaîne100 / 1-1/4 po
- Type de lienLien de connexion
- MatérielAcier au carbone
- Nombre de torons entre2
- Construction de la chaîneGonflé
- Diamètre du rouleau0.750 po
- Largeur intérieure0.750 po
- Hauteur de la plaque de liaison1.19 po
- Diamètre de la broche0.38 po
- Largeur totale de la chaîne3.36 po
- Caractéristiques de l’application de résistanceRésistant à la corrosion, production alimentaire
- CUP_NON662327124298
- Poids0.58 lb
- Numéro de chaîne et pas100 / 1-1/4 po
- Type de produitMaillons de chaîne à rouleaux