Aperçu
Spécifications
- Norme de mesureImpériale
- SérieStandard
- Nombre de torons entre2
- MatérielAcier au carbone
- Longueur totale10 pi
- Diamètre de la broche0.4400 po
- Longueur de la goupille4.1300 po
- Diamètre du rouleau0.8800 po
- Projection de broche étendue4.1300 po
- Numéro de chaîne et pas120 / 1-1/2 po
- Page de produit du fabricant
- Poids0.89 lb
- CUP_NON662327125516
- Type de produitChaîne à rouleaux