Aperçu
- Résistant à la corrosion; Production alimentaire
Spécifications
- Taille et pas de la chaîne160 / 2 po
- Type de lienLien de connexion
- MatérielAcier au carbone
- Nombre de torons entre1
- Construction de la chaîneGonflé
- Diamètre du rouleau1.130 po
- Largeur intérieure1.160 po
- Hauteur de la plaque de liaison1.81 po
- Diamètre de la broche0.56 po
- Largeur totale de la chaîne2.76 po
- Caractéristiques de l’application de résistanceRésistant à la corrosion, production alimentaire
- CUP_NON662327127992
- Poids1.02 lb
- Numéro de chaîne et pas160 / 2 po
- Type de produitMaillons de chaîne à rouleaux