78CS13 2 3/16

Martin
78CS13 2 3/16

Pignon de chaîne d’ingénierie Accu-Torch ® - moyeu solide, 13 dents, diamètre de pas de 10.9000 po, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00197939
N° MFR78CS13 2 3/16
Prix789.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
78CS13 2 3/16

Pignon de chaîne d’ingénierie Accu-Torch ® - moyeu solide, 13 dents, diamètre de pas de 10.9000 po, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00197939
N° MFR78CS13 2 3/16
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
Prix789.75 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
78CS13 2 3/16 SPK ENG C BS
  • Les pignons en acier Martin Accu-Torch ® sont disponibles pour pratiquement toutes les chaînes de classe technique de style A, B et C.
  • Également disponible en version fendue avec moyeu soudé et moyeu amovible fendu ou solide.
  • Ils peuvent également être fournis comme goupille de cisaillement.
  • Dans la mesure du possible, veuillez préciser le numéro de chaîne, le diamètre de pas, le nombre de dents, la taille de l’alésage et de la rainure de clavette, ainsi que le style de moyeu requis.
  • Les pignons Accu-Torch ® ne sont pas destinés à remplacer les pignons de chaîne à rouleaux à dents coupées.
  • Pour les chaînes de cours d’ingénierie et d’usine
  • Fabriqué en acier à haute teneur en carbone
  • L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure
  • La pièce prête pour l’arbre permet d’économiser sur les coûts d’arrêt et les frais supplémentaires

Spécifications

  • Type de pignon
    Concentrateur solide
  • Type d’alésage
    Ennuyeux à la taille
  • Matériel
    Acier
  • Diamètre du pas
    10.9000 po
  • Nombre de dents
    13
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de chaîne/pignon
    Chaîne technique
  • Diamètre du rouleau de chaîne
    0.8750 po
  • Largeur du rouleau de chaîne
    0.9380 po
  • Style de concentrateur
    C
  • Diamètre extérieur du moyeu
    5.5000 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    4.5000 po
  • Alésage maximal
    2-3/16 po
  • Épaisseur des dents
    0.8750 po
  • Diamètre extérieur
    11.6250 po
  • Alésage fini stocké
    2.1875 po
  • Nombre de vis de fixation
    2
  • Taille de la vis de fixation
    1/2-13 x 1/2 po / 253 x 254 mm
  • Emplacement de la vis de fixation
    2, surtouche/90
  • Taille de la rainure de clavette
    1/2 x 1/4 po / 253 x 254 mm
  • Traitement de surface
    Revêtement protecteur
  • Longueur de la dimension de stockage
    11.6250 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    11.6250 po
  • Comprend
    Vis de fixation
  • Numéro CUP du fabricant
    697950324296
  • Poids
    42.42 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues