A2050NP Lien Conn

Tsubaki (UST)
A2050NP Conn Link

Lien de connexion - 2050 / 1-1/4 en pas
N° D’ARTICLE MI00197956
N° MFRA2050NP Conn Link
Price$9.65/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Tsubaki (UST)
A2050NP Conn Link

Lien de connexion - 2050 / 1-1/4 en pas
N° D’ARTICLE MI00197956
N° MFRA2050NP Conn Link
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
Price$9.65/each

Aperçu

Description du fabricant
A2050 NP CONN LIEN

Spécifications

  • Taille et pas de la chaîne
    2050 / 1-1/4 po
  • Type de lien
    Lien de connexion
  • Matériel
    Plaqué nickel
  • Nombre de torons entre
    1
  • Construction de la chaîne
    Pince à ressort
  • Diamètre de la broche
    0.234 po
  • Série
    60
  • Normes respectées
    ASME B29
  • CUP_NON
    097039186256
  • Poids
    0.07 lb
  • Numéro de chaîne et pas
    2050 / 1-1/4 po
  • Résistant à la corrosion
    Résistant à la corrosion
  • Nombre de torons
    1
  • Épaisseur de la plaque
    0.094 po
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif