Motion
50NT  RIV
Roller Chain - Standard Series, 50 / 5/8 in Pitch, Riveted, 1 Strand, Carbon Steel Material, 10 ft Length
N° D’ARTICLE MI00198043
N° MFR50NT RIV
Prix53.41 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roller Chain - Standard Series, 50 / 5/8 in Pitch, Riveted, 1 Strand, Carbon Steel Material, 10 ft Length
N° D’ARTICLE MI00198043
N° MFR50NT RIV

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix53.41 $/pi

Aperçu

Description du fabricant
CHAÎNE À ROULEAUX NEPTUNE RIV 50
  • La chaîne NEPTUNE résiste à la corrosion lorsqu’elle est exposée à des environnements extérieurs difficiles, y compris l’eau de mer.
  • Le processus exclusif de traitement de surface NEPTUNE donne à la chaîne sa couleur gris mat unique et offre une finition protectrice plus résistante à la corrosion que les chaînes plaquées nickel.
  • La chaîne NEPTUNE a la même charge maximale admissible élevée que notre chaîne à rouleaux standard en acier au carbone.
  • Toutes les dimensions sont des valeurs nominales et à titre de référence seulement

Spécifications

  • Norme de mesure
    Impériale
  • Série
    Résistant à la corrosion
  • Taille et pas de la chaîne
    50 / 5/8 po
  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Longueur totale
    10 pi
  • Revêtement de finition
    Plaqué nickel
  • Largeur intérieure
    0.375 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.591 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.080 po
  • Diamètre de la broche
    0.200 po
  • Hauteur de la plaque
    0.591 po
  • Épaisseur de la plaque
    0.080 po
  • Largeur totale de la chaîne
    0.878 po
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à +480 °F
  • Diamètre du rouleau
    0.400 po
  • Normes respectées
    ASME B29
  • Capacité de charge utile
    1430 lb
  • Résistance à la traction
    7050 lb
  • Caractéristiques de l’application de résistance
    Résistant à la corrosion, haute température
  • Numéro de chaîne et pas
    50 / 5/8 po
  • Largeur du rouleau
    0.375 po
  • Poids
    0.74 lb
  • CUP_NON
    097039266972
  • Résistant à la corrosion
    Résistant à la corrosion
  • Nombre de torons
    1
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues