Motion
100NT  RIV

Tsubaki (UST)
100NT RIV

Roller Chain - Standard Series, 100 / 1-1/4 in Pitch, Riveted, 1 Strand, Carbon Steel Material, 10 ft Length
N° D’ARTICLE MI00198123
N° MFR100NT RIV
Prix166.70 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Tsubaki (UST)
100NT RIV

Roller Chain - Standard Series, 100 / 1-1/4 in Pitch, Riveted, 1 Strand, Carbon Steel Material, 10 ft Length
N° D’ARTICLE MI00198123
N° MFR100NT RIV

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix166.70 $/pi

Aperçu

Description du fabricant
CHAÎNE À ROULEAUX NEPTUNE RIV 100
  • La chaîne NEPTUNE résiste à la corrosion lorsqu’elle est exposée à des environnements extérieurs difficiles, y compris l’eau de mer.
  • Le processus exclusif de traitement de surface NEPTUNE donne à la chaîne sa couleur gris mat unique et offre une finition protectrice plus résistante à la corrosion que les chaînes plaquées nickel.
  • La chaîne NEPTUNE a la même charge maximale admissible élevée que notre chaîne à rouleaux standard en acier au carbone.
  • Toutes les dimensions sont des valeurs nominales et à titre de référence seulement

Spécifications

  • Norme de mesure
    Impériale
  • Série
    Résistant à la corrosion
  • Taille et pas de la chaîne
    100 / 1-1/4 po
  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Longueur totale
    10 pi
  • Revêtement de finition
    Plaqué nickel
  • Largeur intérieure
    0.750 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    1.185 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.156 po
  • Diamètre de la broche
    0.375 po
  • Hauteur de la plaque
    1.185 po
  • Épaisseur de la plaque
    0.156 po
  • Largeur totale de la chaîne
    1.678 po
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à +480 °F
  • Diamètre du rouleau
    0.750 po
  • Normes respectées
    ASME B29
  • Capacité de charge utile
    5070 lb
  • Résistance à la traction
    26460 lb
  • Caractéristiques de l’application de résistance
    Résistant à la corrosion, haute température
  • Numéro de chaîne et pas
    100 / 1-1/4 po
  • Largeur du rouleau
    0.750 po
  • Poids
    2.70 lb
  • CUP_NON
    097039266071
  • Résistant à la corrosion
    Résistant à la corrosion
  • Nombre de torons
    1
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues