Motion
C2040NT  RIV

Tsubaki (UST)
C2040NT RIV

Chaîne à rouleaux - Série standard à pas double, pas de 2040 / 1 po, rivetée, 1 toron, longueur de 10 pi
N° D’ARTICLE MI00198124
N° MFRC2040NT RIV
Prix33.76 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Tsubaki (UST)
C2040NT RIV

Chaîne à rouleaux - Série standard à pas double, pas de 2040 / 1 po, rivetée, 1 toron, longueur de 10 pi
N° D’ARTICLE MI00198124
N° MFRC2040NT RIV
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
Votre prix33.76 $/pi

Aperçu

Description du fabricant
CHAÎNE RIV NEPTUNE C2040
  • La chaîne NEPTUNE résiste à la corrosion lorsqu’elle est exposée à des environnements extérieurs difficiles, y compris l’eau de mer.
  • Le processus exclusif de traitement de surface NEPTUNE donne à la chaîne sa couleur gris mat unique et offre une finition protectrice plus résistante à la corrosion que les chaînes plaquées nickel.
  • La chaîne NEPTUNE a la même charge maximale admissible élevée que notre chaîne à rouleaux standard en acier au carbone.

Spécifications

  • Norme de mesure
    Impériale
  • Série
    Résistant à la corrosion
  • Taille et pas de la chaîne
    2040 / 1 po
  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Longueur totale
    10 pi
  • Revêtement de finition
    Neptune
  • Largeur intérieure
    0.312 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.472 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.060 po
  • Diamètre de la broche
    0.156 po
  • Hauteur de la plaque
    0.472 po
  • Épaisseur de la plaque
    0.060 po
  • Largeur totale de la chaîne
    0.717 po
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à +480 °F
  • Diamètre du rouleau
    0.312 po
  • Chaîne standard
    ANSI
  • Normes respectées
    ASME B29
  • Capacité de charge utile
    590 lb
  • Caractéristiques de l’application de résistance
    Résistant à la corrosion
  • Numéro de chaîne
    2040
  • Numéro de chaîne et pas
    2040 / 1 po
  • Largeur du rouleau
    0.312 po
  • Poids
    0.38 lb
  • CUP_NON
    097039267450
  • Résistant à la corrosion
    Résistant à la corrosion
  • Nombre de torons
    1
  • Pas
    1 po
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues