Motion
C2050 NT  RIV

Tsubaki (UST)
C2050 NT RIV

Chaîne à rouleaux - Série standard à pas double, pas de 2050 / 1-1/4 po, rivetée, longueur de 10 pi
N° D’ARTICLE MI00198125
N° MFRC2050 NT RIV
Prix32.74 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Tsubaki (UST)
C2050 NT RIV

Chaîne à rouleaux - Série standard à pas double, pas de 2050 / 1-1/4 po, rivetée, longueur de 10 pi
N° D’ARTICLE MI00198125
N° MFRC2050 NT RIV
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
Prix32.74 $/pi

Aperçu

Description du fabricant
CHAÎNE RIV NEPTUNE C2050
  • La chaîne NEPTUNE résiste à la corrosion lorsqu’elle est exposée à des environnements extérieurs difficiles, y compris l’eau de mer.
  • Le processus exclusif de traitement de surface NEPTUNE donne à la chaîne sa couleur gris mat unique et offre une finition protectrice plus résistante à la corrosion que les chaînes plaquées nickel.
  • La chaîne NEPTUNE a la même charge maximale admissible élevée que notre chaîne à rouleaux standard en acier au carbone.

Spécifications

  • Norme de mesure
    Impériale
  • Série
    Résistant à la corrosion
  • Taille et pas de la chaîne
    2050 / 1-1/4 po
  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Longueur totale
    10 pi
  • Largeur intérieure
    0.375 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.591 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.080 po
  • Diamètre de la broche
    0.200 po
  • Hauteur de la plaque
    0.591 po
  • Épaisseur de la plaque
    0.080 po
  • Diamètre du rouleau
    0.400 po
  • Normes respectées
    ASME B29
  • Capacité de charge utile
    970 lb
  • Numéro de chaîne et pas
    2050 / 1-1/4 po
  • Largeur du rouleau
    0.375 po
  • Poids
    0.59 lb
  • CUP_NON
    097039267603
  • Résistant à la corrosion
    Résistant à la corrosion
  • Nombre de torons
    1
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues