Motion
60NT LIEN OFFSET

Tsubaki (UST)
60NT OFFSET LINK

Maillon décalé - 60 / 3/4 po pas, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI00198130
N° MFR60NT OFFSET LINK
Prix38.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Tsubaki (UST)
60NT OFFSET LINK

Maillon décalé - 60 / 3/4 po pas, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI00198130
N° MFR60NT OFFSET LINK

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix38.13 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
60 LIEN OFFSET NEPTUNE

Spécifications

  • Taille et pas de la chaîne
    60 / 3/4 po
  • Type de lien
    Lien de décalage
  • Matériel
    Neptune
  • Nombre de torons entre
    1
  • Construction de la chaîne
    Gonflé
  • Diamètre du rouleau
    0.469 po
  • Largeur intérieure
    0.500 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.713 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.094 po
  • Diamètre de la broche
    0.234 po
  • Largeur totale de la chaîne
    1.087 po
  • Caractéristiques de l’application de résistance
    Résistant à la corrosion, haute température
  • Série
    2060
  • Normes respectées
    ASME B29
  • CUP_NON
    097039267108
  • Poids
    0.13 lb
  • Numéro de chaîne et pas
    60 / 3/4 po
  • Résistant à la corrosion
    Résistant à la corrosion
  • Nombre de torons
    1
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues