Motion
Maillon de décalage C2050

Tsubaki (UST)
C2050 Offset Link

Maillon de décalage - 2050 / 1-1/4 en pas
N° D’ARTICLE MI00198134
N° MFRC2050 Offset Link
Prix31.87 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Tsubaki (UST)
C2050 Offset Link

Maillon de décalage - 2050 / 1-1/4 en pas
N° D’ARTICLE MI00198134
N° MFRC2050 Offset Link
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
Prix31.87 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
OFFSET C2050 NEPTUNE

Spécifications

  • Taille et pas de la chaîne
    2050 / 1-1/4 po
  • Type de lien
    Lien de décalage
  • Matériel
    Neptune
  • Nombre de torons entre
    1
  • Construction de la chaîne
    Gonflé
  • Diamètre du rouleau
    0.312 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.080 po
  • Diamètre de la broche
    0.156 po
  • Série
    40
  • Normes respectées
    ASME B29
  • CUP_NON
    097039267580
  • Poids
    0.02 lb
  • Numéro de chaîne et pas
    2050 / 1-1/4 po
  • Résistant à la corrosion
    Résistant à la corrosion
  • Nombre de torons
    1
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues