Motion
50 LIEN CONN NEPTUNE

Tsubaki (UST)
50 NEPTUNE CONN LINK

Maillon de connexion - 50 / 5/8 po pas, riveté, matériau en acier au carbone, finition Neptune
N° D’ARTICLE MI00198138
N° MFR50 NEPTUNE CONN LINK
Prix14.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Tsubaki (UST)
50 NEPTUNE CONN LINK

Maillon de connexion - 50 / 5/8 po pas, riveté, matériau en acier au carbone, finition Neptune
N° D’ARTICLE MI00198138
N° MFR50 NEPTUNE CONN LINK

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix14.55 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
50 LIEN CONN NEPTUNE

Spécifications

  • Taille et pas de la chaîne
    50 / 5/8 po
  • Type de lien
    Lien de connexion
  • Matériel
    Neptune
  • Nombre de torons entre
    1
  • Construction de la chaîne
    Pince à ressort
  • Revêtement de finition
    Neptune
  • Diamètre du rouleau
    0.625 po
  • Largeur intérieure
    0.375 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.591 po
  • Diamètre de la broche
    0.326 po
  • Largeur totale de la chaîne
    0.880 po
  • Caractéristiques de l’application de résistance
    Résistant à la corrosion, haute température
  • Normes respectées
    ISO 606
  • CUP_NON
    097039266941
  • Poids
    0.14 lb
  • Numéro de chaîne et pas
    50 / 5/8 po
  • Résistant à la corrosion
    Non résistant à la corrosion
  • Nombre de torons
    1
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues