Motion
60 LIEN CONN NEPTUNE

Tsubaki (UST)
60 NEPTUNE CONN LINK

Maillon de connexion - Pas de 60 / 3/4 po, pince à ressort, matériau en acier au carbone, fini Neptune
N° D’ARTICLE MI00198139
N° MFR60 NEPTUNE CONN LINK
Prix21.21 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Tsubaki (UST)
60 NEPTUNE CONN LINK

Maillon de connexion - Pas de 60 / 3/4 po, pince à ressort, matériau en acier au carbone, fini Neptune
N° D’ARTICLE MI00198139
N° MFR60 NEPTUNE CONN LINK

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix21.21 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
60 LIEN CONN NEPTUNE

Spécifications

  • Taille et pas de la chaîne
    60 / 3/4 po
  • Type de lien
    Lien de connexion
  • Matériel
    Neptune
  • Nombre de torons entre
    1
  • Construction de la chaîne
    Pince à ressort
  • Revêtement de finition
    Neptune
  • Diamètre du rouleau
    0.469 po
  • Largeur intérieure
    0.500 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.713 po
  • Diamètre de la broche
    0.090 po
  • Largeur totale de la chaîne
    1.087 po
  • Caractéristiques de l’application de résistance
    Résistant à la corrosion, haute température
  • Série
    25
  • Normes respectées
    ASME B29
  • CUP_NON
    097039267085
  • Poids
    0.002 lb
  • Numéro de chaîne et pas
    60 / 3/4 po
  • Résistant à la corrosion
    Résistant à la corrosion
  • Nombre de torons
    1
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues