Motion
100 LIEN CONN NEPTUNE

Tsubaki (UST)
100 NEPTUNE CONN LINK

Maillon de raccordement - 100 / 1-1/4 po pas, à clavette, matériau en acier au carbone, fini Neptune
N° D’ARTICLE MI00198141
N° MFR100 NEPTUNE CONN LINK
Prix63.79 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Tsubaki (UST)
100 NEPTUNE CONN LINK

Maillon de raccordement - 100 / 1-1/4 po pas, à clavette, matériau en acier au carbone, fini Neptune
N° D’ARTICLE MI00198141
N° MFR100 NEPTUNE CONN LINK

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix63.79 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
100 LIEN CONN NEPTUNE

Spécifications

  • Taille et pas de la chaîne
    100 / 1-1/4 po
  • Type de lien
    Lien de connexion
  • Matériel
    Neptune
  • Nombre de torons entre
    1
  • Construction de la chaîne
    Gonflé
  • Revêtement de finition
    Neptune
  • Diamètre du rouleau
    0.130 po
  • Largeur intérieure
    0.750 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    1.185 po
  • Diamètre de la broche
    0.090 po
  • Largeur totale de la chaîne
    1.678 po
  • Caractéristiques de l’application de résistance
    Résistant à la corrosion, haute température
  • Série
    25
  • Normes respectées
    ASME B29
  • CUP_NON
    097039262998
  • Poids
    0.002 lb
  • Numéro de chaîne et pas
    100 / 1-1/4 po
  • Résistant à la corrosion
    Résistant à la corrosion
  • Nombre de torons
    1
  • Hauteur de la plaque
    0.230 po
  • Épaisseur de la plaque
    0.030 po
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues