Motion
C2050NT LIEN CONN

Tsubaki (UST)
C2050NT CONN LINK

Lien de connexion - 2050 / 1-1/4 en pas
N° D’ARTICLE MI00198143
N° MFRC2050NT CONN LINK
Prix12.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Tsubaki (UST)
C2050NT CONN LINK

Lien de connexion - 2050 / 1-1/4 en pas
N° D’ARTICLE MI00198143
N° MFRC2050NT CONN LINK
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
Votre prix12.65 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
C2050 LIEN CONN NEPTUNE

Spécifications

  • Taille et pas de la chaîne
    2050 / 1-1/4 po
  • Type de lien
    Lien de connexion
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Nombre de torons entre
    1
  • Construction de la chaîne
    Pince à ressort
  • Diamètre du rouleau
    0.312 po
  • Largeur intérieure
    0.375 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.591 po
  • Diamètre de la broche
    0.156 po
  • Largeur totale de la chaîne
    0.878 po
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à +140 °F
  • Série
    2040
  • Normes respectées
    ASME B29
  • CUP_NON
    097039267573
  • Poids
    0.03 lb
  • Numéro de chaîne et pas
    2050 / 1-1/4 po
  • Résistant à la corrosion
    Résistant à la corrosion
  • Nombre de torons
    1
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues