Motion
C2060H NT CONN LINK

Tsubaki (UST)
C2060H NT CONN LINK

Maillon de connexion - 2060 / 1-1/2 po Pas, pince à ressort
N° D’ARTICLE MI00198144
N° MFRC2060H NT CONN LINK
Prix18.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Tsubaki (UST)
C2060H NT CONN LINK

Maillon de connexion - 2060 / 1-1/2 po Pas, pince à ressort
N° D’ARTICLE MI00198144
N° MFRC2060H NT CONN LINK

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix18.42 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
C2060H LIEN CONN NEPTUNE

Spécifications

  • Taille et pas de la chaîne
    2060 / 1-1/2 po
  • Type de lien
    Lien de connexion
  • Matériel
    Neptune
  • Nombre de torons entre
    1
  • Construction de la chaîne
    Pince à ressort
  • Diamètre du rouleau
    0.469 po
  • Largeur intérieure
    0.500 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.677 po
  • Diamètre de la broche
    0.234 po
  • Largeur totale de la chaîne
    1.225 po
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à +140 °F
  • Série
    60
  • Normes respectées
    ASME B29
  • CUP_NON
    097039267726
  • Poids
    0.06 lb
  • Numéro de chaîne et pas
    2060 / 1-1/2 po
  • Résistant à la corrosion
    Résistant à la corrosion
  • Nombre de torons
    1
  • Épaisseur de la plaque
    0.094 po
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues