Motion
820A13B

Martin
820A13B

Pignon de chaîne de convoyeur série 800 - une pièce, 13 dents, diamètre de diamètre de 0.7500 po, diamètre de pas de 3.2280 po, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00198316
N° MFR820A13B
Prix90.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
820A13B

Pignon de chaîne de convoyeur série 800 - une pièce, 13 dents, diamètre de diamètre de 0.7500 po, diamètre de pas de 3.2280 po, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00198316
N° MFR820A13B
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
Votre prix90.00 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
820A13B TTOP SPK
  • Les pignons de la série 800 sont également appelés pignons de convoyeur ou pignons de table.
  • Ces pignons spécialisés sont utilisés pour déplacer les convoyeurs.
  • Le profil unique de la dent permet aux convoyeurs de se déplacer sans dépasser.
  • À utiliser avec les chaînes de dessus de table.
  • Fabriqué en acier à haute teneur en carbone.
  • L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure.
  • Les alésages sont concentriques à la ligne de lancer, ce qui minimise l’épuisement.

Spécifications

  • Type de pignon
    Une-pièce
  • Type d’alésage
    Stock brut
  • Matériel
    Fonte
  • Diamètre à l’alésage
    0.7500 po
  • Diamètre du pas
    3.228 po
  • Nombre de dents
    13
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de chaîne/pignon
    Pignon de convoyeur série 800
  • Dents durcies
    Dents non durcies
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.6875 po
  • Alésage maximal
    1.25 po
  • Diamètre extérieur
    3.11 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    1.25 po
  • Nombre de concentrateurs
    0
  • Longueur de la dimension de stockage
    3.11 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    3.11 po
  • Poids
    2.44 lb
  • Traitement de surface
    Revêtement protecteur
  • Numéro CUP du fabricant
    697950175102
  • Catalogue du fabricant
  • Dessin CAD
  • Hauteur de la dimension de stockage
    1.6875 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues