Motion
60ASA1 LIEN CONN

Tsubaki (UST)
60ASA1 CONN LINK

Maillon de connexion de fixation - 60 / 3/4 po pas, fixation A-1, matériau en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI00198321
N° MFR60ASA1 CONN LINK
Prix39.31 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Tsubaki (UST)
60ASA1 CONN LINK

Maillon de connexion de fixation - 60 / 3/4 po pas, fixation A-1, matériau en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI00198321
N° MFR60ASA1 CONN LINK

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix39.31 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
60SS A-1 FIXER LIEN CONN
  • Résistant à la corrosion

Spécifications

  • Taille et pas de la chaîne
    60 / 3/4 po
  • Type de lien
    Connexion
  • Numéro de lien de la pièce jointe
    A-1
  • Type de lien de pièce jointe
    Pli - Un côté
  • Construction de la chaîne
    Pince à ressort
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Nombre de torons entre
    1
  • Nombre de trous
    1
  • Diamètre du trou
    0.205 po
  • Rouleau centre à centre du trou
    0.750 po
  • Rouleau du centre à l’extrémité de l’accessoire
    1.110 po
  • Broche du centre à l’extrémité de l’accessoire
    0.469 po
  • Diamètre du rouleau
    0.469 po
  • Diamètre de la broche
    0.234 po
  • Largeur intérieure
    0.500 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.713 po
  • Largeur totale de la chaîne
    1.106 po
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à +140 °F
  • Résistant à la corrosion
    Résistant à la corrosion
  • Caractéristiques de l’application de résistance
    Résistant à la corrosion
  • Série
    A-1
  • Numéro de chaîne et pas
    60 / 3/4 po
  • Normes respectées
    ASME B29
  • CUP_NON
    097039199812
  • Poids
    0.08 lb
  • Nombre de torons
    1
  • Type de produit
    Maillons de chaîne de fixation

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues