Motion
80K2 LIEN CONN

Tsubaki (UST)
80K2 CONN LINK

Maillon de connexion de fixation - 80 / 1 po pas, fixation WK-2, à clavette, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00198322
N° MFR80K2 CONN LINK
Prix25.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Tsubaki (UST)
80K2 CONN LINK

Maillon de connexion de fixation - 80 / 1 po pas, fixation WK-2, à clavette, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00198322
N° MFR80K2 CONN LINK
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
Votre prix25.05 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
80W K-2 FIXER LIEN CONN

Spécifications

  • Taille et pas de la chaîne
    80 / 1 po
  • Type de lien
    Connexion
  • Numéro de lien de la pièce jointe
    WK-2
  • Type de lien de pièce jointe
    Pli - Deux côtés
  • Construction de la chaîne
    Gonflé
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Nombre de torons entre
    1
  • Nombre de trous
    2
  • Diamètre du trou
    0.268 po
  • Diamètre du rouleau
    0.625 po
  • Diamètre de la broche
    0.640 po
  • Largeur intérieure
    0.625 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.949 po
  • Largeur totale de la chaîne
    1.398 po
  • Résistant à la corrosion
    Non résistant à la corrosion
  • Série
    WK-2
  • Numéro de chaîne et pas
    80 / 1 po
  • Normes respectées
    ASME B29
  • CUP_NON
    097039192974
  • Poids
    0.29 lb
  • Nombre de torons
    1
  • Type de produit
    Maillons de chaîne de fixation

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues