Motion
H50B21
Pignon d’alésage de série - 50 / 5/8 po, moyeu B, 21 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00198351
N° MFRH50B21
Prix65.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon d’alésage de série - 50 / 5/8 po, moyeu B, 21 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00198351
N° MFRH50B21

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix65.18 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
PIGNON DE RÉF. CROSS À ALÉSAGE À AILETTES DE 50B21HT HT

Spécifications

  • Numéro de chaîne et pas
    50 / 5/8 po
  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • Style de concentrateur
    B
  • Nombre de dents
    21
  • Type d’alésage
    Alésage brut
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.2500 po
  • Dents durcies
    Dents durcies
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Diamètre du moyeu
    3 po
  • Type de concentrateur
    B
  • Diamètre maximal de l’alésage
    2 po
  • Largeur de la dent
    0.343 po
  • CUP_NON
    097039358479
  • Poids
    2.70 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues