Aperçu
- Ce produit est doté des pignons ennuyés finis deux fois la durée de vie garantie exclusifs à Browning. Ils sont fournis avec une rainure standard sur la ligne centrale de la dent et une vis de fixation à tête creuse sur la rainure.
Spécifications
- Pas de numéro de chaîne60 / 3/4 po
- Numéro de chaîne et pas60 / 3/4 po
- Type de produitPignons de chaîne à rouleaux d’alésage finis et usinés
- Nombre de dents15
- Type d’alésageFini avec rainure de clavette
- Diamètre à l’alésage1.7500 po
- Nombre de torons entre1
- MatérielAcier
- Dents durciesAvec dents durcies
- Nombre de concentrateurs1
- Longueur jusqu’à l’alésage1.2500 po
- Diamètre extérieur3.9790 po
- Type de présentationCélibataire
- Diamètre du pas3.6070 po
- Largeur de la dent0.459 po
- Type de concentrateurB
- Diamètre du moyeu2.8750 po
- Projection du concentrateur0.7969 po
- Taille de la rainure de clavette3/8 X 3/16
- Poids1.72 lb
- Numéro de catalogue du fabricantH6015X 1 3/4
- Numéro CUP du fabricant662289985579
- CUP_NON662289985579
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Style de concentrateurType B