Motion
C2050 SBKO RIV

Tsubaki (UST)
C2050 SBKO RIV

Chaîne à rouleaux - Série standard à pas double, pas de 2050 / 1-1/4 po, rivetée, longueur de 10 pi
N° D’ARTICLE MI00198390
N° MFRC2050 SBKO RIV
Prix105.22 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Tsubaki (UST)
C2050 SBKO RIV

Chaîne à rouleaux - Série standard à pas double, pas de 2050 / 1-1/4 po, rivetée, longueur de 10 pi
N° D’ARTICLE MI00198390
N° MFRC2050 SBKO RIV
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
Prix105.22 $/pi

Aperçu

Description du fabricant
C2050 CHAÎNE SBKO

Spécifications

  • Norme de mesure
    Impériale
  • Série
    K-0
  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Longueur totale
    10 pi
  • Numéro de lien de la pièce jointe
    K-0
  • Type de lien de pièce jointe
    Pli - Deux côtés
  • Largeur intérieure
    0.375 po
  • Diamètre de la broche
    0.437 po
  • Normes respectées
    ASME B29
  • Capacité de charge utile
    970 lb
  • Numéro de chaîne et pas
    2050 / 1-1/4 po
  • Largeur du rouleau
    0.375 po
  • Poids
    0.70 lb
  • CUP_NON
    097039429490
  • Résistant à la corrosion
    Non résistant à la corrosion
  • Nombre de torons
    1
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues