Motion
614-27-2
Pignon de chaîne de convoyeur à dessus plat - 23 dents, 1-3/16 po de diamètre, matériau en élastomère thermoplastique
N° D’ARTICLE MI00198404
N° MFR614-27-2
Prix158.74 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon de chaîne de convoyeur à dessus plat - 23 dents, 1-3/16 po de diamètre, matériau en élastomère thermoplastique
N° D’ARTICLE MI00198404
N° MFR614-27-2
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
Prix158.74 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
614-27-2 NS63-23T 1-3/16 KWSS
  • Pignon fendu moulé série 1873 avec 23Teeth et un alésage prêt pour l’arbre rond 1-3/16in avec 1 rainure de clavette et 1 vis d’arrêt en matériau PA

Spécifications

  • Type de pignon
    Pignon fendu moulé
  • Type d’alésage
    Prêt pour l’arbre
  • Diamètre à l’alésage
    1 3/16 po
  • Diamètre du pas
    5.5070 po
  • Nombre de dents
    23
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de chaîne/pignon
    Pignon fendu moulé
  • Matériau du concentrateur
    Thermoplastique
  • Matériau de la bride
    Thermoplastique
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    46 mm
  • Matériau du pignon
    PA
  • Diamètre extérieur
    150.1 mm
  • Poids
    0.80 lb
  • Numéro de chaîne
    NS63
  • Type de concentrateur
    Large
  • Pas
    139.9 mm
  • Largeur de la dent
    10.9 mm

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues