Aperçu
- Pignon fendu moulé série 820 avec 25Teeth et un alésage prêt pour l’arbre rond 1-7/16in avec 1 rainure de clavette et 1 vis d’arrêt en matériau PA
Spécifications
- Type de pignonPignon fendu moulé
- Type d’alésagePrêt pour l’arbre
- Diamètre à l’alésage1 7/16 po
- Diamètre du pas6.0310 po
- Nombre de dents25
- Type de chaîne/pignonPignon fendu moulé
- Style de concentrateurA
- Matériau du concentrateurThermoplastique
- Matériau de la brideThermoplastique
- Longueur jusqu’à l’alésage2 po
- Alésage maximal2 po
- Matériau du pignonPA
- Nombre de rainures de clavette1
- Nombre de vis de fixation1
- ComprendVis de fixation
- Type de rainure de clavetteDroit
- Poids1.20 lb
- Numéro de chaîneNS820
- Pas6.032 po