Motion
614-34-12

Rexnord (RRX)
614-34-12

10028728 / NS880-12T_1-1/4IN_I_PA
N° D’ARTICLE MI00198409
N° MFR614-34-12
Prix101.32 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Rexnord (RRX)
614-34-12

10028728 / NS880-12T_1-1/4IN_I_PA
N° D’ARTICLE MI00198409
N° MFR614-34-12

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix101.32 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
614-34-12 NS880-12T 1-1/4 IDLKUS7700
  • Pignon fendu moulé série 880 avec 12Teeth et un alésage de tendeur rond 1-1/4in dans un matériau PA

Spécifications

  • Type de pignon
    Pignon fendu moulé
  • Type d’alésage
    Pignonne
  • Diamètre à l’alésage
    1 1/4 po
  • Diamètre du pas
    5.795 po
  • Nombre de dents
    12
  • Type de chaîne/pignon
    Pignon fendu moulé
  • Matériau du concentrateur
    Thermoplastique
  • Matériau de la bride
    Thermoplastique
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.63 po
  • Alésage maximal
    1-3/4 po
  • Matériau du pignon
    PA
  • Poids
    0.80 lb
  • CUP_NON
    698210123499
  • Numéro de chaîne
    NS880

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues