Aperçu
Description du fabricant
DL-80-1R-50FT
- Prix au pied, bobine 50ft
Spécifications
- Norme de mesureImpériale
- SérieStandard
- Construction de la chaîneRiveté
- Nombre de torons entre1
- MatérielAcier au carbone
- Longueur totale50 pi
- Largeur intérieure5/8 po
- Épaisseur de la plaque de liaison1/8 po
- Diamètre de la broche0.312 po
- Largeur totale de la chaîne1.44 po
- Diamètre du rouleau5/8 po
- Résistance à la traction13000 lb
- Numéro de chaîne et pas80 / 1 po
- Numéro de catalogue du fabricantXDL-1334-050
- Poids1.60 lb
- CUP_NON716647282784
- Type de produitChaîne à rouleaux
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité