Motion
BL844 CL
Maillon de jonction de chaîne à lames - Laçage 4 x 4 , pas de 1.0000 po, résistance à la rupture de 46200 lb, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00198485
N° MFRBL844 CL
Prix22.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Maillon de jonction de chaîne à lames - Laçage 4 x 4 , pas de 1.0000 po, résistance à la rupture de 46200 lb, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00198485
N° MFRBL844 CL

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix22.63 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
BL844 LIEN CONN

Spécifications

  • Laçage
    4 x 4
  • Pas
    1.000 po
  • Diamètre de la broche
    0.375 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.949 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.156 po
  • Résistance à la rupture
    46200 lb
  • Longueur totale
    1 pi
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Largeur entre les plaques extérieures
    1.453 po
  • Normes respectées
    ASME B29
  • Résistant à la corrosion
    Non résistant à la corrosion
  • CUP_NON
    097039180001
  • Poids
    0.24 lb
  • Série
    80
  • Type de produit
    Chaîne à feuilles

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues