Motion
QRS815A23

Martin
QRS815A23

Pignon de chaîne de convoyeur série 800 - fendu, 23 dents, diamètre de 0.7500 po, diamètre de pas de 5.5600 po, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00198511
N° MFRQRS815A23
Prix340.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
QRS815A23

Pignon de chaîne de convoyeur série 800 - fendu, 23 dents, diamètre de 0.7500 po, diamètre de pas de 5.5600 po, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00198511
N° MFRQRS815A23
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
Prix340.65 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
QRS815A23 FRACTIONNEMENT À DÉGAGEMENT RAPIDE- S.B.
  • Les pignons de la série 800 sont également appelés pignons de convoyeur ou pignons de table.
  • Ces pignons spécialisés sont utilisés pour déplacer les convoyeurs.
  • Le profil unique de la dent permet aux convoyeurs de se déplacer sans dépasser.
  • À utiliser avec les chaînes de dessus de table.
  • Séparé pour une installation rapide sur le terrain.
  • Fabriqué en acier à haute teneur en carbone.
  • L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure.
  • Les alésages sont concentriques à la ligne de lancer, ce qui minimise l’épuisement.

Spécifications

  • Type de pignon
    Fractionnement
  • Type d’alésage
    Stock brut
  • Matériel
    Acier
  • Diamètre à l’alésage
    0.7500 po
  • Diamètre du pas
    5.56 po
  • Nombre de dents
    23
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de chaîne/pignon
    Pignon de convoyeur série 800
  • Dents durcies
    Dents non durcies
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.688 po
  • Alésage maximal
    1.5 po
  • Diamètre extérieur
    5.59 po
  • Nombre de vis de fixation
    1
  • Taille de la vis de fixation
    .3125-18 X 0,5 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    1.5 po
  • Nombre de concentrateurs
    0
  • Longueur de la dimension de stockage
    5.59 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    5.59 po
  • Poids
    5.60 lb
  • Traitement de surface
    Revêtement protecteur
  • Numéro CUP du fabricant
    697950216836
  • Catalogue du fabricant
  • Hauteur de la dimension de stockage
    1.688 po
  • Largeur de la dent
    1-11/16 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues