Motion
35D1 LIEN CONN

Tsubaki (UST)
35D1 CONN LINK

Maillon de connexion de fixation - Pas de 35 / 3/8 po, fixation D-1, ajustement emboîtable, pince à ressort, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00198557
N° MFR35D1 CONN LINK
Prix10.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Tsubaki (UST)
35D1 CONN LINK

Maillon de connexion de fixation - Pas de 35 / 3/8 po, fixation D-1, ajustement emboîtable, pince à ressort, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00198557
N° MFR35D1 CONN LINK
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
Votre prix10.50 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
35 D-1 FIXER LIEN CONN

Spécifications

  • Taille et pas de la chaîne
    35 / 3/8 po
  • Type de lien
    Connexion
  • Numéro de lien de la pièce jointe
    D-1
  • Type de lien de pièce jointe
    Une broche étendue
  • Construction de la chaîne
    Pince à ressort
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Nombre de torons entre
    1
  • Projection de broche étendue
    0.375 po
  • Diamètre du rouleau
    0.200 po
  • Diamètre de la broche
    0.141 po
  • Largeur intérieure
    0.188 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.354 po
  • Largeur totale de la chaîne
    0.500 po
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à +140 °F
  • Résistant à la corrosion
    Non résistant à la corrosion
  • Série
    D-1
  • Numéro de chaîne et pas
    35 / 3/8 po
  • Normes respectées
    ASME B29
  • CUP_NON
    097039192547
  • Poids
    0.01 lb
  • Nombre de torons
    1
  • Type de produit
    Maillons de chaîne de fixation

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues