Motion
60XLO  RIV -50 pi

Diamond Chain Company
60XLO RIV-50 ft

Chaîne à rouleaux - série de joints toriques, pas de 60 / 3/4 po, rivetée, 1 toron, matériau en acier au carbone, longueur de 50 pi
N° D’ARTICLE MI00198579
N° MFR60XLO RIV-50 ft
Prix90.24 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Diamond Chain Company
60XLO RIV-50 ft

Chaîne à rouleaux - série de joints toriques, pas de 60 / 3/4 po, rivetée, 1 toron, matériau en acier au carbone, longueur de 50 pi
N° D’ARTICLE MI00198579
N° MFR60XLO RIV-50 ft
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
Prix90.24 $/pi

Aperçu

Description du fabricant
DMD-60XLO-1R-50FT
  • Prix au pied, bobine 50ft

Spécifications

  • Norme de mesure
    Impériale
  • Série
    Joint torique
  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Longueur totale
    50 pi
  • Largeur intérieure
    1/2 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.094 po
  • Diamètre de la broche
    0.234 po
  • Largeur totale de la chaîne
    1.21 po
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +400 °F
  • Diamètre du rouleau
    0.469 po
  • Résistance à la traction
    7700 lb
  • Caractéristiques de l’application de résistance
    Production alimentaire
  • Numéro de chaîne et pas
    60 / 3/4 po
  • Numéro de catalogue du fabricant
    XLO-1233-050
  • Poids
    1.02 lb
  • CUP_NON
    716647280858
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif