Aperçu
- Prix au pied, bobine 50ft
Spécifications
- Norme de mesureImpériale
- SérieJoint torique
- Construction de la chaîneRiveté
- Nombre de torons entre1
- MatérielAcier au carbone
- Longueur totale50 pi
- Largeur intérieure3/8 po
- Épaisseur de la plaque de liaison0.08 po
- Diamètre de la broche0.2 po
- Largeur totale de la chaîne0.95 po
- Plage de température de fonctionnementMaximum de +400 °F
- Diamètre du rouleau0.400 po
- Résistance à la traction6500 lb
- Caractéristiques de l’application de résistanceProduction alimentaire
- Numéro de chaîne et pas50 / 5/8 po
- Numéro de catalogue du fabricantXLO-1550-050
- Poids0.73 lb
- CUP_NON716647278930
- Type de produitChaîne à rouleaux