Motion
40C15

Martin
40C15

Pignon d’alésage de série – 40 / 1/2 po, moyeu en C, 15 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00198621
N° MFR40C15
Prix91.32 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
40C15

Pignon d’alésage de série – 40 / 1/2 po, moyeu en C, 15 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00198621
N° MFR40C15
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
Votre prix91.32 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
40C15 ROULEAU SPK C
  • Les tolérances respectent ou dépassent les normes ANSI
  • Fabriqué en acier à haute teneur en carbone
  • L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure
  • Les alésages sont concentriques à la ligne de lancer, minimisant ainsi l’épuisement

Spécifications

  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • Nombre de torons entre
    1
  • Numéro de chaîne et pas
    40 / 1/2 po
  • Dents durcies
    Dents non durcies
  • Nombre de dents
    15
  • Type d’alésage
    Alésage brut
  • Diamètre extérieur
    2.6520 po
  • Dessin CAD
  • Type de concentrateur
    C
  • Diamètre de l’étrier
    2.0797 po
  • Matériel
    Acier
  • Type de chaîne/pignon
    Rouleau ANSI standard
  • Numéro de chaîne
    40
  • Normes respectées
    ANSI
  • CUP_NON
    697950183695
  • Diamètre du moyeu
    1-7/8 po
  • Style de concentrateur
    C
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.5000 po
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    697950183695
  • Diamètre maximal de l’alésage
    1.2500 po
  • Nombre de concentrateurs
    2
  • Diamètre du pas
    2.4049 po
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Hauteur de la dimension de stockage
    1.5 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    2.65 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    2.65 po
  • Traitement de surface
    Revêtement protecteur
  • Largeur de la dent
    0.284 po
  • Poids
    1.19 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues