Aperçu
- Les pignons de la série 800 sont également appelés pignons de convoyeur ou pignons de table.
- Ces pignons spécialisés sont utilisés pour déplacer les convoyeurs.
- Le profil unique de la dent permet aux convoyeurs de se déplacer sans dépasser.
- À utiliser avec les chaînes de dessus de table.
- Séparé pour une installation rapide sur le terrain.
- Fabriqué en acier à haute teneur en carbone.
- L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure.
- Les alésages sont concentriques à la ligne de lancer, ce qui minimise l’épuisement.
Spécifications
- Type de pignonFractionnement
- Type d’alésageStock brut
- MatérielAcier
- Diamètre à l’alésage0.7500 po
- Diamètre du pas5.56 po
- Nombre de dents23
- Nombre de torons entre1
- Type de chaîne/pignonPignon de convoyeur série 800
- Dents durciesDents non durcies
- Longueur jusqu’à l’alésage1.688 po
- Alésage maximal1.5 po
- Diamètre extérieur5.59 po
- Nombre de vis de fixation1
- Taille de la vis de fixation.3125-18 X 0,5 po
- Diamètre maximal de l’alésage1.5 po
- Nombre de concentrateurs0
- Longueur de la dimension de stockage5.59 po
- Largeur de la dimension de stockage5.59 po
- Poids5.00 lb
- Traitement de surfaceRevêtement protecteur
- Numéro CUP du fabricant697950216911
- Catalogue du fabricant
- Hauteur de la dimension de stockage1.688 po
- Largeur de la dent1-11/16 po
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Motion Étude de cas sur la résolution des dommages à la courroie du convoyeur par les supports de stock sur mesure agrégésMotion et notre partenaire, Martin, ont identifié le problème et ont fourni une solution en deux parties éliminant les dommages à la courroie et protégeant un actif critique et coûteux.
Voir la documentation
Motion Étude de cas de mise à niveau de la poulie et du roulement d’agrégatUne carrière éprouvait des problèmes de suivi de courroie et une accumulation de matériaux dangereux sur son convoyeur inclinable principal causée par des débris sur les poulies de tambour. Motion recommandé et fourni pour les poulies à oreilles Clean Flight de Martin Sprocket et les roulements Dodge de la série Defender de type E. Cette solution a amélioré le suivi de la courroie, réduit le besoin de nettoyage et créé un environnement de travail plus sécuritaire.
Voir la documentation
Motion Étude de cas sur l’installation du convoyeur à vis d’agrégatMotion s’est associé à Martin Sprocket & Gear pour concevoir, construire et installer un système de convoyeur à vis conçu pour gérer la poussière abrasive du four à chaux.
Voir la documentation
Motion Étude de cas sur le convoyeur à vis en fibre de verreLa vis a nécessité un remplacement plusieurs fois par an, entraînant des coûts de réparation et des temps d’arrêt importants.
Voir la documentation
Plus de ressources
Capacités métalliques personnalisées Martin
Capacités personnalisées pour le métal fritté, le moulage par injection, les plastiques fraisés, les forges et les moulages, et la coupe au laser et au jet d’eau.
Motion Étude de cas sur l’interchange de couplage global
Une usine de granulats a subi une panne de machine en raison d’un élément d’accouplement défectueux d’un fournisseur outre-mer qui n’était plus en activité.