Motion
08B-2 25 pi

Morse (RRX)
08B-2 25 ft

Chaîne à rouleaux 2361087 - British Standard Series, pas de 08B /1/2 po, fendue, 2 fils, matériau en acier au carbone, longueur de 25 pi
N° D’ARTICLE MI00198671
N° MFR08B-2 25 ft
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Morse (RRX)
08B-2 25 ft

Chaîne à rouleaux 2361087 - British Standard Series, pas de 08B /1/2 po, fendue, 2 fils, matériau en acier au carbone, longueur de 25 pi
N° D’ARTICLE MI00198671
N° MFR08B-2 25 ft
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
CHAÎNE À ROULEAU 08B-2 25FT
  • Qualité et performance inégalées dans la chaîne de la marque Morse
  • Chaîne métrique standard britannique de haute qualité
  • La chaîne standard britannique est fabriquée selon les normes internationales
  • Prix par pied

Spécifications

  • Norme de mesure
    Métrique
  • Série
    Norme britannique
  • Construction de la chaîne
    Gonflé
  • Nombre de torons entre
    2
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Longueur totale
    25 pi
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.4646
  • Diamètre de la broche
    4.45 mm
  • Hauteur de la plaque
    0.4646 mm po
  • Largeur totale de la chaîne
    1.3071 po
  • Diamètre du rouleau
    8.51 mm
  • Numéro de chaîne et pas
    08B /1/2 po
  • Largeur du rouleau
    7.75 mm
  • Numéro de catalogue du fabricant
    2361087
  • Poids
    0.90 lb
  • Numéro CUP du fabricant
    662460388199
  • CUP_NON
    662460388199
  • Poids par pied
    0.90 lb
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif